曜日別特売
LM358DT STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro 47193616

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:5 → 28 V標準ゲインバンド幅積:1.1MHz標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート:0.6V/μs動作温度 Min:0 ℃標準電圧ゲイン:100 dBLM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz注文コード47193616品番LM358DT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:5 → 28 V
標準ゲインバンド幅積:1.1MHz
標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Min:0 ℃
標準電圧ゲイン:100 dB
LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする