LM324PT STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro 47193747

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:5 → 28 V標準ゲインバンド幅積:1.3MHz標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート:0.4V/μs動作温度 Min:0 ℃レール to レール:NoLM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 V注文コード47193747品番LM324PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:5 → 28 V
標準ゲインバンド幅積:1.3MHz
標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート:0.4V/μs
動作温度 Min:0 ℃
レール to レール:No
LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする