TSB611ILT STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro 47193799

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準ゲインバンド幅積:560kHz標準スルーレート:0.2V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール出力TSB611、低電力、レールツーレール出力、36 Vオペアンプ. 低オフセット電圧: 1 mV (最大) 低消費電力: 最大125 μA (@ 36 V) ゲイン帯域幅積: 560 kHz (代表値) 電源の動作電圧: 2.7 → 36 V注文コード47193799品番TSB611ILT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準ゲインバンド幅積:560kHz
標準スルーレート:0.2V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール出力
TSB611、低電力、レールツーレール出力、36 Vオペアンプ. 低オフセット電圧: 1 mV (最大) 低消費電力: 最大125 μA (@ 36 V) ゲイン帯域幅積: 560 kHz (代表値) 電源の動作電圧: 2.7 → 36 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする