内容量1袋(10個)仕様出力電圧:1.2 → 37 V出力電流 Max:200mAパッケージタイプ:TO-92出力タイプ:可変実装タイプ:スルーホールピン数:3動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正基準電圧:1.3VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作注文コード47194709品番LM217LZ-TR