内容量1袋(5個)仕様出力電圧:1.8 V出力電流 Max:1.5Aパッケージタイプ:D2PAK出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:30 Vピン数:3動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正ラインレギュレーション:4 mVリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。注文コード47194727品番LD1086D2T18TR