内容量1袋(25個)仕様出力電圧:15 V出力電流 Max:100mAパッケージタイプ:SOT-89出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:35 Vピン数:3動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+150 ℃出力数:1極性:正シリーズ:L78Lxxリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。注文コード47194833品番L78L15ACUTR