L7824ABV STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicro 47194894

STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様出力電圧:24 V出力電流 Max:1Aパッケージタイプ:TO-220出力タイプ:固定実装タイプ:スルーホール入力電圧 Max:40 Vピン数:3動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正精度:2%L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護注文コード47194894品番L7824ABV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
出力電圧:24 V
出力電流 Max:1A
パッケージタイプ:TO-220
出力タイプ:固定
実装タイプ:スルーホール
入力電圧 Max:40 V
ピン数:3
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
精度:2%
L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする