曜日別特売
SMCJ188CA-TR STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro 47195646

STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:388V 最小ブレークダウン電圧:2.9V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SMC 最大逆スタンドオフ電圧:188V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:1500W 最大ピークパルス電流:26A ESD保護:あり 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 幅:6.25mm Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics注文コード47195646品番SMCJ188CA-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:388V
最小ブレークダウン電圧:2.9V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMC
最大逆スタンドオフ電圧:188V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1500W
最大ピークパルス電流:26A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:6.25mm
Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする