内容量1セット(2500個)仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:48.3V最小ブレークダウン電圧:24.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:22Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:207AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.25mmTransil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronics注文コード47197755品番SMCJ22A-TR