SM15T27A STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro 47197773

STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:48.3V最小ブレークダウン電圧:25.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:23.1Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:207A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃寸法:7.15 6.25 2.45mmTransil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics注文コード47197773品番SM15T27A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:48.3V
最小ブレークダウン電圧:25.7V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMC
最大逆スタンドオフ電圧:23.1V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1500W
最大ピークパルス電流:207A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
寸法:7.15 6.25 2.45mm
Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする