1.5KE33A STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro 47197807

STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:59V 最小ブレークダウン電圧:31.4V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:DO-201 最大逆スタンドオフ電圧:28.2V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:1500W 最大ピークパルス電流:169A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-65 ℃ 動作温度 Max:+175 ℃ 寸法:9.5 x 5.3 x 5.3mm Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics注文コード47197807品番1.5KE33A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:59V
最小ブレークダウン電圧:31.4V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-201
最大逆スタンドオフ電圧:28.2V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1500W
最大ピークパルス電流:169A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
寸法:9.5 x 5.3 x 5.3mm
Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする