STMicro
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:1.5 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-23出力電流 Max:150mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:1.5 V入力電圧 Max:5.5 Vピン数:5極性:正静止電流:2.4μA精度:±3%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:1.6mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
注文コード
47199347
品番
STLQ015M15R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.5 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-23
出力電流 Max:150mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:1.5 V
入力電圧 Max:5.5 V
ピン数:5
極性:正
静止電流:2.4μA
精度:±3%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:1.6mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応