LK112SM33TR STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ STMicro 47199679

STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(3000個)仕様出力電圧:3.3 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-23出力電流 Max:200mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:3.8 V入力電圧 Max:14 Vピン数:5極性:正静止電流:0.175mA精度:±2%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃ロードレギュレーション:90 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA注文コード47199679品番LK112SM33TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-23
出力電流 Max:200mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:3.8 V
入力電圧 Max:14 V
ピン数:5
極性:正
静止電流:0.175mA
精度:±2%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
ロードレギュレーション:90 mV
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする