L4931ABD33-TR STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ STMicro 47199846

STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)仕様出力電圧:3.3 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOIC出力電流 Max:250mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:20 Vピン数:8極性:正静止電流:0.6mA精度:±1%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃イネーブル:ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA注文コード47199846品番L4931ABD33-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOIC
出力電流 Max:250mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:20 V
ピン数:8
極性:正
静止電流:0.6mA
精度:±1%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
イネーブル:あり
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする