STMicro
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電圧:3.3 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOIC出力電流 Max:250mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:20 Vピン数:8極性:正静止電流:0.6mA精度:±1%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃高さ:1.65mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
注文コード
47199855
品番
L4931ABD33-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOIC
出力電流 Max:250mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:20 V
ピン数:8
極性:正
静止電流:0.6mA
精度:±1%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
高さ:1.65mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応