STMicro
STMicroelectronics 電圧監視 IC 3チャンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47200476
品番
STM6719SFWB6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧管理タイプ:デュアル/トリプルウルトラロー
管理数:3
手動リセット:あり
最大リセット閾値電圧:3V
最小リセット閾値電圧:1.02V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:6
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
長さ:2.9mm
最大モニター電圧:5.5V
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Max:+85 ℃
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応