STMicro
STMicroelectronics 負電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47200756
品番
L79L15ABD13TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:-15 V
出力電流 Max:100mA
パッケージタイプ:SOIC
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:-35 V
ピン数:8
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:負
幅:4mm
負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応