内容量1個仕様キーパッドのレイアウト:4 1キーの数:4キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP54ケースの材質:ポリマー機械的寿命(操作キー):2000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ色:グレーパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-10℃動作温度範囲:-10 +85℃Storm 3000シリーズ. 耐久性と耐衝撃性に優れた樹脂製 IP54等級のシール構造 スーパーハイインパクトポリマーケース及びキートップ レーザー刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクトのPCB4キー、12キー及び16キー配列 1000シリーズのバックボックス プライバシーシュラウドと互換性があります。 アクチュエータ材質: ポリマー ケース色: 接触抵抗: 100 操作動力: 180 g注文コード47201438品番3K042102