内容量1個仕様キーパッドのレイアウト:4 x 1キーの数:4キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP65ケースの材質:亜鉛ダイキャスト機械的寿命(操作キー):4000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ材料:亜鉛ダイキャストパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-40℃動作温度範囲:-40 → +100℃1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms注文コード47201474品番1K042102