内容量1個仕様キーパッドのレイアウト:4 x 3キーの数:12キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP54ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):2000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金パネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-20℃動作温度範囲:-20 → +60℃ユーザー設定可能キーパッド. 設定又はカスタマイズ可能なキートップを特長としています。 独特な「スナップオン」式キートップカバーにポリマー製記号タイルをカプセル化できます。 記号タイルは、多くの用途に合わせて文字及び記号の多様なライブラリから選べます。 また、透明な記号タイルをもう1つのカラータイルでバッキングすることで、キートップグラフィックスをカスタマイズできます。 耐衝撃性キートップカバーは、所定の位置にはめ込むと、パーマネント改ざん防止レンズとなり、水、物理的損傷、水の浸入、許可のない取り外しから記号が保護されます。 産業用、商業用、販売時点管理、公共用途に適し、保護クラスはIP54です。. ハイインパクトポリマーケース及びキートップ(設定可能キートップグラフィックス) 「スナップオン」式キートップカバーにポリマー製記号タイルをカプセル化 記号タイルは、多くの用途に合わせて文字及び記号の多様なライブラリから選べます。 透明な記号タイルをもう1つのカラータイルでバッキングすることで、キートップグラフィックスをカスタマイズできます。 スイッチング動作 4、12、16キー配列があります。注文コード47201517品番GS120202