内容量1個仕様キーパッドのレイアウト:4 x 4キーの数:16キーパッドの出力:マトリックスイルミネーション:YIP評価:IP65ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):2000000Operationsアクチュエータ色:白アクチュエータ材料:プラスチックパネルからの奥行き:12mm最小動作温度:-20℃動作温度範囲:-20 → +60℃Storm 720 TFX- iシリーズ密閉照光型キーパッド. これらのStorm Interface社製720 TFX- iシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。. 厳しい産業環境での使用に適した設計 暗い場所や薄暗い場所での使用に適した内蔵照明 パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級注文コード47201614品番7203-16TW202