STMicro
STマイクロ, 3軸 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
47202016
品番
LSM6DSLTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:加速度計, ジャイロスコープ, 磁力計
軸数:3
テクノロジー:アナログ、デジタル
実装タイプ:表面実装
最大周波数応答:400kHz
最小周波数応答:0kHz
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作供給電圧 Min:1.71 V
パッケージタイプ:LGA
感度:0.488mg/LSB
ピン数:14
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応