STMicro
STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3000個)
1セット(3000個)
1袋(5個)
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47202174
品番
STM6822TWY6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン
ウォッチドッグタイマー:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
手動リセット:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応