曜日別特売
STM6321RWY6F STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル STMicro 47202183

STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(3000個)
内容量1セット(3000個)注文コード47202183品番STM6321RWY6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル
ウォッチドッグタイマー:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
ウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics. ウォッチドッグタイマは、システムリブートなどの適切な処置を取るために、マイクロコントローラやマイクロプロセッサに高優先度割り込みをトリガできるスタンドアロンデバイスです。 これらのデバイスは、ソフトウェアのコード実行やハードウェアの障害を監視するための堅牢で信頼性の高い手段であり、高度なセキュリティレベルの用途に求められます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする