内容量1セット(5000個)仕様定格平均オン電流:0.8Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:SMB繰返しピーク逆方向電圧:800Vサージ電流レーティング:21A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:100μA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:12mAピン数:3長さ:4.6mm幅:3.95mm高さ:1.1mm寸法:4.6 x 3.95 x 1.1mm動作温度 Max:+125 ℃高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。注文コード47202673品番TS110-8UF