STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(2個)
仕様
最大連続 順方向電流:10A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:650V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ACダイオードテクノロジー:SiCショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:1.65V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク逆電流:900μA
注文コード
47202795
品番
STPSC10065D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:10A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:650V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AC
ダイオードテクノロジー:SiCショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.65V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク逆電流:900μA