内容量1袋(2個)仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:650V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:2.5V長さ:10mm幅:8.95mm高さ:4.4mm動作温度 Max:+175 ℃AEC-Q101. 車載用シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオード、STMicroelectronics. シリコンカーバイド(SiC)ダイオードは、超高性能のパワーショットキー整流器です。型番の末尾が「-Y」のこの部品は、車載用品質(AEC-Q101対応)となっています。. 高効率によりパワーコンバータの価値を向上 パワーコンバータのサイズとコストを削減 EMCの影響を受けにくく、認定取得が簡単になり、市場投入までの期間を短縮 優れた堅牢性により非常に高い信頼性を発揮. ゼロ又は無視できるレベルの逆回復. 温度によって変わらないスイッチング動作. 高順方向サージ機能. PPAP対応 ECOPACK 2対応コンポーネント. AEC-Q101認定. RS製品コード. ; 110-6562 110-6562 STPSC10H065GY-TR SiCショットキーダイオード(650 V、10 A、D2PAK) ; 124-1124 124-1124 STPSC12065DY SiCショットキーダイオード(650 V、12 A、TO-220AC) ; 124-1127 124-1127 STPSC20065DY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、TO-220AC) ; 124-1128 124-1128 STPSC20065WY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、DO-247) ; 124-1129 124-1129 STPSC40065CWY SiCショットキーダイオード(デュアル650 V、20 A、TO-247)注文コード47202804品番STPSC10H065GY-TR