STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2長さ:4.6mm幅:2.9mm高さ:2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流:75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
注文コード
47203109
品番
STPS2H100AY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
長さ:4.6mm
幅:2.9mm
高さ:2.45mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流:75A
ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応