STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:150V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.15mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
注文コード
47203389
品番
STPS20150CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:150V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.15mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応