BAT54SWFILM STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicro 47203845

STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)仕様ダイオード構成:シリーズ1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:40V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:2mm幅:1.25mm高さ:1.1mmピーク逆回復時間:5ns動作温度 Min:-40 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度注文コード47203845品番BAT54SWFILM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
ダイオード構成:シリーズ
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:40V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:2mm
幅:1.25mm
高さ:1.1mm
ピーク逆回復時間:5ns
動作温度 Min:-40 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする