STMicro
STマイクロ, トライアック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ピン数:3寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mm動作温度 Min:0 ℃TRIAC、AVSシリーズ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのAVS Triacsは自動主電源セレクタ専用に設計されており、適切なAVSコントローラICと組み合わせて使用します。
注文コード
47203976
品番
AVS10CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
139
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220
ピン数:3
寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.9mm
動作温度 Min:0 ℃
TRIAC、AVSシリーズ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのAVS Triacsは自動主電源セレクタ専用に設計されており、適切なAVSコントローラICと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応