BTB06-600BWRG STマイクロ, トライアック STMicro 47204457

STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様定格平均オン電流:6A実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220AB最大ゲートトリガー電流:50mA繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:63Aピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧:600V最大保持電流:50mA寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.15mm動作温度 Min:-40 ℃トライアック、最大6 A、STMicroelectronics注文コード47204457品番BTB06-600BWRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様
定格平均オン電流:6A
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
最大ゲートトリガー電流:50mA
繰返しピーク逆方向電圧:600V
サージ電流レーティング:63A
ピン数:3
最大ゲートトリガー電圧:1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧:600V
最大保持電流:50mA
寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
トライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする