曜日別特売
ACS108-8SUN-TR STマイクロ, トライアック STMicro 47204658

STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様定格平均オン電流:0.8A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMBflat最大ゲートトリガー電流:10mA繰返しピーク逆方向電圧:800Vピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1V繰返しピーク順方向抑止電圧:800V最大保持電流:10mA寸法:4.6 3.95 1.1mm長さ:4.6mm幅:3.95mm高さ:1.1mm動作温度 Min:-30 ℃過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。注文コード47204658品番ACS108-8SUN-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
定格平均オン電流:0.8A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMBflat
最大ゲートトリガー電流:10mA
繰返しピーク逆方向電圧:800V
ピン数:3
最大ゲートトリガー電圧:1V
繰返しピーク順方向抑止電圧:800V
最大保持電流:10mA
寸法:4.6 3.95 1.1mm
長さ:4.6mm
幅:3.95mm
高さ:1.1mm
動作温度 Min:-30 ℃
過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする