曜日別特売
TPDV840RG STマイクロ, トライアック STMicro 47205008

STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)仕様定格平均オン電流:40A実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TOP3最大ゲートトリガー電流:200mA繰返しピーク逆方向電圧:800Vサージ電流レーティング:590Aピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1.5V繰返しピーク順方向抑止電圧:800V寸法:15.5 x 4.6 x 12.85mm長さ:15.5mm幅:4.6mm高さ:12.85mm動作温度 Min:-40 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics注文コード47205008品番TPDV840RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様
定格平均オン電流:40A
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TOP3
最大ゲートトリガー電流:200mA
繰返しピーク逆方向電圧:800V
サージ電流レーティング:590A
ピン数:3
最大ゲートトリガー電圧:1.5V
繰返しピーク順方向抑止電圧:800V
寸法:15.5 x 4.6 x 12.85mm
長さ:15.5mm
幅:4.6mm
高さ:12.85mm
動作温度 Min:-40 ℃
トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする