内容量1個仕様定格平均オン電流:40A実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TOP3最大ゲートトリガー電流:200mA繰返しピーク逆方向電圧:800Vサージ電流レーティング:590Aピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1.5V繰返しピーク順方向抑止電圧:800V寸法:15.5 x 4.6 x 12.85mm長さ:15.5mm幅:4.6mm高さ:12.85mm動作温度 Min:-40 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics注文コード47205017品番TPDV840RG