STTH16R04CT STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード STMicro 47205665

STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様最大順方向電流:16A1チップ当たりのエレメント数:2最大逆電圧:400Vパッケージタイプ:TO-220ABピン数:3動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+175 ℃長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics注文コード47205665品番STTH16R04CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大順方向電流:16A
1チップ当たりのエレメント数:2
最大逆電圧:400V
パッケージタイプ:TO-220AB
ピン数:3
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.9mm
寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする