STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード整流タイプ:高電圧実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-3PFダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3+Tab最大順方向降下電圧:2V長さ:15.7mm幅:5.7mm高さ:26.7mmピーク逆回復時間:70nsピーク非繰返し順方向サージ電流:280A整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205988
品番
STTH60AC06CPF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
整流タイプ:高電圧
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-3PF
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3+Tab
最大順方向降下電圧:2V
長さ:15.7mm
幅:5.7mm
高さ:26.7mm
ピーク逆回復時間:70ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:280A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応