内容量1セット(1350個)仕様機能数:カレンダーデータ形式:D:D:M:Y:C時刻表示形式:HH: MM: SS: HSSユーザーRAM:128Bバスタイプ:シリアル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SSOPピン数:20寸法:7.5 x 5.6 x 1.85mm長さ:7.5mm幅:5.6mm高さ:1.85mm動作供給電圧 Max:3.6 V動作温度 Min:-40 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics注文コード47206067品番M41ST87WSS6F