内容量1個仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護データ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:32768Bバスタイプ:パラレル実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:PCDIPピン数:28寸法:39.88 x 18.34 x 8.89mm長さ:39.88mm幅:18.34mm高さ:8.89mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Min:0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPERR SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。注文コード47206076品番M48T35Y-70PC1