内容量1袋(5個)仕様機能数:アラーム、カレンダー、リアルタイムクロック、方形波出力、ウォッチドッグタイマデータ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SSユーザーRAM:16Bバスタイプ:シリアル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:CLCCピン数:8寸法:3.3 x 1.6 x 0.8mm長さ:3.3mm幅:1.6mm高さ:0.8mm動作供給電圧 Max:4.4 V動作供給電圧 Min:1.3 Vリアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics注文コード47206103品番M41T62LC6F