内容量1袋(5個)仕様機能数:アラーム、バッテリバックアップ、カレンダー、ウォッチドックタイマデータ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SS:hhユーザーRAM:16Bバスタイプ:シリアル-I2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:16寸法:3 x 3 x 0.88mm長さ:3mm幅:3mm高さ:0.88mm動作供給電圧 Max:4.4 V動作温度 Max: +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics注文コード47206155品番M41T65Q6F