曜日別特売
M41ST87WMX6TR STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicro 47206198

STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)仕様機能数:カレンダー, クロックデータ形式:DD:MM:YY時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:128Bバスタイプ:シリアル-I2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOXピン数:28寸法:18.01 x 7.67 x 2.38mm長さ:18.01mm幅:7.67mm高さ:2.38mm動作供給電圧 Max:3.6 V動作温度 Max:+85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics注文コード47206198品番M41ST87WMX6TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
機能数:カレンダー, クロック
データ形式:DD:MM:YY
時刻表示形式:HH:MM:SS
ユーザーRAM:128B
バスタイプ:シリアル-I2C
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOX
ピン数:28
寸法:18.01 x 7.67 x 2.38mm
長さ:18.01mm
幅:7.67mm
高さ:2.38mm
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作温度 Max:+85 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする