内容量1セット(2500個)仕様機能数:アラーム、バッテリバックアップ、割り込み、NVRAM、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマデータ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SSユーザーRAM:44Bバスタイプ:シリアル-SPI実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16寸法:10 x 4 x 1.6mm長さ:10mm幅:4mm高さ:1.6mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Min:-40 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics注文コード47206295品番M41T94MQ6F