曜日別特売
M41T94MQ6F STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicro 47206304

STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様機能数:アラーム、バッテリバックアップ、割り込み、NVRAM、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマデータ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SSユーザーRAM:44Bバスタイプ:シリアル-SPI実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16寸法:10 x 4 x 1.6mm長さ:10mm幅:4mm高さ:1.6mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Max: +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics注文コード47206304品番M41T94MQ6F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
機能数:アラーム、バッテリバックアップ、割り込み、NVRAM、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
データ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C
時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SS
ユーザーRAM:44B
バスタイプ:シリアル-SPI
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
寸法:10 x 4 x 1.6mm
長さ:10mm
幅:4mm
高さ:1.6mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Max: +85 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする