曜日別特売
FERD30SM100ST STマイクロ, 整流ダイオード STMicro 47206907

STマイクロ, 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABピン数:3最大順方向降下電圧:950mV長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク非繰返し順方向サージ電流:250A電界効果整流器、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のFERDシリーズのダイオードには、低い順方向電圧降下と低リーク電流の間でユニークなトレードオフが存在します。 30 A電界効果整流器は、従来型の30 Aショットキーダイオードと比較すると、順方向電圧が25 %低減しますが、リーク電流は増加しません。 このため、設計者は、同期整流の技法を使用せずにEnergy Star 6.0などの要件の非常に厳しい規格に適合させることができます。 スマートフォンやタブレットの充電器、小型アダプタ、スイッチモード電源などの代表的な用途向けに設計されています。. ; 逆電圧にわたって安定したリーク電流 ; 低順方向電圧降下 ; 優れた高周波動作注文コード47206907品番FERD30SM100ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ピン数:3
最大順方向降下電圧:950mV
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流:250A
電界効果整流器、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のFERDシリーズのダイオードには、低い順方向電圧降下と低リーク電流の間でユニークなトレードオフが存在します。 30 A電界効果整流器は、従来型の30 Aショットキーダイオードと比較すると、順方向電圧が25 %低減しますが、リーク電流は増加しません。 このため、設計者は、同期整流の技法を使用せずにEnergy Star 6.0などの要件の非常に厳しい規格に適合させることができます。 スマートフォンやタブレットの充電器、小型アダプタ、スイッチモード電源などの代表的な用途向けに設計されています。. ; 逆電圧にわたって安定したリーク電流 ; 低順方向電圧降下 ; 優れた高周波動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする