内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2+Tab最大順方向降下電圧:745mV長さ:6.73mm幅:6.22mm高さ:2.4mmピーク逆電流:16mA電界効果整流器、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のFERDシリーズのダイオードには、低い順方向電圧降下と低リーク電流の間でユニークなトレードオフが存在します。 30 A電界効果整流器は、従来型の30 Aショットキーダイオードと比較すると、順方向電圧が25 %低減しますが、リーク電流は増加しません。 このため、設計者は、同期整流の技法を使用せずにEnergy Star 6.0などの要件の非常に厳しい規格に適合させることができます。 スマートフォンやタブレットの充電器、小型アダプタ、スイッチモード電源などの代表的な用途向けに設計されています。. ; 逆電圧にわたって安定したリーク電流 ; 低順方向電圧降下 ; 優れた高周波動作注文コード47206943品番FERD30H100SB-TR