STMicro
STマイクロ, 力率 / PWMコントローラ IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
1セット(40個)
1袋(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
47207083
品番
STCMB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
最大スイッチング周波数:75 kHz
スタートアップ供給電流:100μA
最大ソース電流:5mA
最大シンク電流:100mA
最大供給電流:6 mA
出力数:1
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SO
ピン数:20
寸法:13 x 7.6 x 2.35mm
長さ:13mm
幅:7.6mm
高さ:2.35mm
動作供給電圧 Max:20 V
RoHS指令(10物質対応)
対応