M24512-DFMC6TG STマイクロエレクトロニクス, EEPROM STMicro 47207266

STマイクロエレクトロニクス, EEPROM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード47207266品番M24512-DFMC6TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
メモリサイズ:512kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:UFDFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:64 K x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:3.1mm
幅:2.1mm
高さ:0.55mm
寸法:3.1 x 2.1 x 0.55mm
動作温度 Max:+85 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする