商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様メモリサイズ:1kbit
インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:128 x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:4.5mm
幅:3.1mm
高さ:1.05mm
寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm
動作温度 Min:-40 ℃
EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バス注文コード47207555品番M93C46-RDW3TP/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。