内容量1袋(20個)仕様メモリサイズ:2kbitインターフェースタイプ:SPIパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:256B x 8ビット動作供給電圧 Min:2.5 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8bit長さ:4.5mm幅:3.1mm高さ:1.05mm寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mmデータ保持:100年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応注文コード47207634品番M95020-DWDW4TP/K